WEIDMULLER - ClipCard CC-H 15/27 - 1790410000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Longitud - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1790410000
Ref.Sonepar
333268
EAN
4032248215201
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Longitud:
15 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
15 mm
Accesorios CC-H 15/27. ClipCard, 15x27mm, negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


