WEIDMULLER - ClipCard CC-H 15/49
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1790420000
Ref.Sonepar
702289
EAN
4032248215218
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Longitud:
15 mm
Anchura:
49 mm
Altura:
15 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


