WEIDMULLER - Comprobador tensión COMBI CHECK - 9918860000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Comprobador tensión COMBI CHECK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 6...690 V

  • Carga base interna - no

  • Carga conmutable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918860000

Ref.Sonepar

189725

EAN

4032248405749

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

6...690 V

Carga base interna:

no

Carga conmutable:

no

Indicación de resistencia:

Acústico

Rango de medida de resistencia:

0...500 kOhm

Indicación de fase un polo:

sí

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Indicación LC retroiluminación:

no

Protección de prod. de prueba:

no

Iluminación punto de medición:

sí

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral: pantalla LCD, conforme a la norma VDE, alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas, para cada aplicación el comprobador idóneo. Categoría de circuito de medición CATIV - 400V/ CAT III - 690V. Temperatura de trabajo entre -15 °C y 45 °C, tensión nominal entre 6 V y 690 V AC/DC. Dispone de control de continuidad óptico y acústico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER