WEIDMULLER - Comprobador tensión digital DIGI CHECK PRO - 9918870000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Comprobador tensión digital DIGI CHECK PRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LCD

  • Intervalo de medición de tensión - 0.3...690 V

  • Carga base interna - sí

  • Carga conmutable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918870000

Ref.Sonepar

254569

EAN

4032248405756

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LCD

Intervalo de medición de tensión:

0.3...690 V

Carga base interna:

sí

Carga conmutable:

no

Indicación de dirección de la rotación del campo:

sí

Indicación de resistencia:

Óptico/acústico

Rango de medida de resistencia:

0...2 kOhm

Indicación de fase un polo:

sí

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Indicación LC retroiluminación:

sí

Protección de prod. de prueba:

no

Iluminación punto de medición:

no

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral: pantalla LCD, conforme a la norma VDE, alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas, para cada aplicación el comprobador idóneo. Categoría de circuito de medición CATIV - 400V/ CAT III - 690V. Temperatura de trabajo entre -15 °C y 45 °C, tensión nominal entre 0.30 V y 690 V AC/DC. Dispone de control de continuidad óptico y acústico y de un interruptor de protección.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER