WEIDMULLER - Comprobador tensión MASTER CHECK - 9918880000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Comprobador tensión MASTER CHECK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tensión - LED

  • Entrada de corriente - Batería

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918880000

Ref.Sonepar

818524

EAN

4032248405763

Indicación de tensión:

LED

Entrada de corriente:

Batería

El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral: pantalla LCD, conforme a la norma VDE, alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas, para cada aplicación el comprobador idóneo. Categoría de circuito de medición CATIV - 400V/ CAT III - 400V. Temperatura de trabajo entre -15 °C y 45 °C, tensión nominal entre 6 V y 400 V AC/DC. Dispone de control de continuidad óptico.