WEIDMULLER - Conductor STRIPPER ROUND RED-LINE

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conductor STRIPPER ROUND RED-LINE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro del rango de banda - 8...13 mm

  • Sección transversal del rango de banda - 1.5...2.5 mm²

  • Profundidad regulable de la ranura - no

  • Sección longitudinal - no

  • Borde redondo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918040000

Ref.Sonepar

333992

EAN

4032248359158

Diámetro del rango de banda:

8...13 mm

Sección transversal del rango de banda:

1.5...2.5 mm²

Profundidad regulable de la ranura:

no

Sección longitudinal:

no

Borde redondo:

sí

Corte espiral:

no

Cuchillas intercambiables:

sí

Pelamangueras Stripper round, conductor rígido y flexible con aislamiento PVC. Desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm². No es necesario el ajuste de la profundidad de corte. Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER