WEIDMULLER - Conector acodado SAIL-M12BW-4-5U 4P + cable 5m - 9457740500

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector acodado SAIL-M12BW-4-5U 4P + cable 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9457740500

Ref.Sonepar

317336

EAN

4032248228393

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

En ángulo

Longitud de cable:

5 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Libre de halógenos:

sí

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Oro

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...80 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

250 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

0 mOhm

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores y actuadores (preparado), Abierto por un lado, M12, Número de polos: 4, Longitud de cable: 5 m, Conector hembra acodado. Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.