WEIDMULLER - Conector acodado SAIL-M12W-5-10U 5P + cable 10m - 9457671000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector acodado SAIL-M12W-5-10U 5P + cable 10m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9457671000

Ref.Sonepar

994318

EAN

4008190311865

Cable para sensores y actuadores (preparado), Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, Longitud de cable: 10 m, Contacto macho, acodado. Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.