WEIDMULLER - Conector acodado SAIL-M12W-5-5,0U 5P + cable 5m - 9457670500

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector acodado SAIL-M12W-5-5,0U 5P + cable 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9457670500

Ref.Sonepar

1224065

EAN

4008190311858

Cable para sensores y actuadores (preparado), Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, Longitud de cable: 5 m, Contacto macho, acodado. Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.