WEIDMULLER - Conector acodado SAIL-M8WS-4-3U 4P + cable 3m - 1857560300

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector acodado SAIL-M8WS-4-3U 4P + cable 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1857560300

Ref.Sonepar

1285015

EAN

4032248563333

Cable para sensores y actuadores (preparado), Abierto por un lado, M8, Número de polos: 4, Longitud de cable: 3 m, Contacto macho, acodado. Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.