WEIDMULLER - Conector APG 2.5 R GN - 1513980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1513980000
Ref.Sonepar
841727
EAN
4050118321470
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Conectores macho, 2.5 mm², 800 V, 24 A. Número de polos: 1, verde.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


