WEIDMULLER - Conector BL 3.50/08/180 SN OR BX - 1597420000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector flexible PCB
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 8
Contactos de separación modular - 3.5 mm
Conexiones de separación modular - 3.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1597420000
Ref.Sonepar
332931
EAN
4008190191993
Tipo de conexión:
Conector flexible PCB
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
8
Contactos de separación modular:
3.5 mm
Conexiones de separación modular:
3.5 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
14.5 A
Tasa de voltaje:
160 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de cable conectable:
Cable tubular
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


