WEIDMULLER - Conector BLZ 5.08/04/180 SN OR BX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión - Conector flexible PCB
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 4
Contactos de separación modular - 5.08 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1526660000
Ref.Sonepar
39589
EAN
4008190148232
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión:
Conector flexible PCB
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
4
Contactos de separación modular:
5.08 mm
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de cable conectable:
Cable tubular
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


