WEIDMULLER - Conector BLZP 5.08HC/18/180 SN OR BX - 1943740000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector flexible PCB
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 18
Contactos de separación modular - 5.08 mm
Conexiones de separación modular - 5.08 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1943740000
Ref.Sonepar
333461
EAN
4032248617753
Tipo de conexión:
Conector flexible PCB
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
18
Contactos de separación modular:
5.08 mm
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
21 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de cable conectable:
Cable tubular
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


