WEIDMULLER - Conector BVZ 7.62HP/02/180F SN BK BX - 1930050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1930050000
Ref.Sonepar
884320
EAN
4032248579822
Conector macho para circuito impreso (conexión de conductor), 7.62 mm, Número de polos: 2, Angulo de salida: 180°, Conexión brida-tornillo. Conexión enchufable para placas de circuitos impresos con tecnología de conexión innovadora para un manejo seguro e intuitivo.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER