WEIDMULLER - CONECTOR BVZ 7.62HP/04/180SF SN BK BX - 1930180000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1930180000
Ref.Sonepar
1189499
EAN
4032248580057
Conector macho para circuito impreso (conexión de conductor), 7.62 mm, Número de polos: 4, Angulo de salida: 180°, Conexión brida-tornillo. Conexión enchufable para placas de circuitos impresos con tecnología de conexión innovadora para un manejo seguro e intuitivo.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER