WEIDMULLER - Conector cruz ZQV 1.5N/2 RD - 1985650000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector cruz ZQV 1.5N/2 RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 17.5 A

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1985650000

Ref.Sonepar

333507

EAN

4050118370324

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

17.5 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Rojo

Conexión transversal. Z-Reihe. Número de polos: 2.