WEIDMULLER - Conector de alimentación SAIS-M-5S-IDC-M12-L-COD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Numero de contactos de datos - 5
Número de contactos de potencia - 5
Número de contactos de control - 5
Para diámetro exterior del cable - 5.8...13.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2530750000
Ref.Sonepar
442070
EAN
4050118540574
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Numero de contactos de datos:
5
Número de contactos de potencia:
5
Número de contactos de control:
5
Para diámetro exterior del cable:
5.8...13.5 mm
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
63 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


