WEIDMULLER - Conector de instalación SAIE-7/8· B-5-0.2U-PG11 - 1292500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Longitud de cable - 0.2 mm
Número de contactos de potencia - 5
Número de contactos de control - 5
Material de la carcasa - Zinc
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1292500000
Ref.Sonepar
220434
EAN
4050118088502
Número de polos:
5
Longitud de cable:
0.2 mm
Número de contactos de potencia:
5
Número de contactos de control:
5
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Aislamiento del núcleo:
Poliuretano (PUR)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
300 V
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Rosca atornillable:
7/8 pulgada
Sección transversal del núcleo:
0.75 mm²
Grado de protección (IP), montado:
IP67


