WEIDMULLER - Conector DSTV-HE-SR16 S - 1848760000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector DSTV-HE-SR16 S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de codificación - Otros

  • Elemento de codificación de material - Metal

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1848760000

Ref.Sonepar

333338

EAN

4032248372010

Tipo de elemento de codificación:

Otros

Elemento de codificación de material:

Metal

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Color:

Otros

Conector DSTV-HE-SR16 S Descripción de la serie HDC - Conector Nuestra familia RockStar® se atreve con cualquier interfaz Fuera del armario de distribución se necesitan modelos extremadamente robustos. Deben ser resistentes a las interferencias electromagnéticas, a los impactos y a las vibraciones. Por ello, a la hora de elegir tus conectores, deberías elegir a los genuinos RockStars. Nuestra amplia gama de conectores industriales ofrece la solución adecuada para todos los requisitos de transmisión de energía, señales y datos fuera del armario de distribución. Con la perfecta composición de pines, capotas y contactos, siempre obtendrás la solución ideal a cada tarea y unos resultados perfectos. Principales características: Tipo de elemento de codificación: Otros Elemento de codificación de material: Metal Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER