WEIDMULLER - Conector enchufable cabezal M brida 5,08mm 12P estañado naranja - 1148940000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector flexible PCB
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 12
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1148940000
Ref.Sonepar
608540
EAN
4032248935772
Tipo de conexión:
Conector flexible PCB
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
12
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
5.08 mm
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Ángulo PCI/Contacto:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
21 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión THR
Longitud de la clavija:
3.2 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Poliamida (PA)
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros


