WEIDMULLER - Conector H HDC HQ 12 FC - 1993820000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de control - 12
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 12
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1993820000
Ref.Sonepar
297199
EAN
4050118378924
Número de contactos de control:
12
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
12
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Temperatura de operación:
-40...-40 °C
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...2.5 mm²
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
21 mm
Altura:
42.8 mm
Profundidad:
21 mm


