WEIDMÜLLER - CONECTOR H HDC HVE 10+2 FT CTH

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMÜLLER - CONECTOR H HDC HVE 10+2 FT CTH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1967260000

Ref.Sonepar

1188571

EAN

4032248661275

Uso HDC HVE 10+2 FT CtH. Hembra, 830 V, 20 A, Número de polos: 12,corriente nominal: 23 A, tensión nominal: 830 V, tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC, conexión directa, Grupo: 8. Los conectores para altas tensiones de la serie HVE disponen de dos contactos retardados. El nivel de conexión de conductores se compone de contactos crimpados. De este modo se evita prácticamente la necesidad de mantenimiento. Además, se establece una conexión segura y permanente resistente a las vibraciones.

Un producto de WEIDMÜLLER

Descubra la serie WEIDMÜLLER