WEIDMULLER - Conector H HDC S8/0 FAS - 1023350000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 8
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 8
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1023350000
Ref.Sonepar
619177
EAN
4032248739493
Número de contactos de potencia:
8
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
8
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
110 A
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enroscada axial
Con protección de cable:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
25...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
10...25 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
34 mm
Altura:
52.4 mm
Profundidad:
111 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


