WEIDMULLER - Conector H M12 IE-BS-M12X-S-FH

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector H M12 IE-BS-M12X-S-FH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Numero de contactos de datos - 8

  • Número de contactos de potencia - 8

  • Número de contactos de control - 8

  • Tasa de voltaje - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1516340000

Ref.Sonepar

743908

EAN

4050118323795

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Numero de contactos de datos:

8

Número de contactos de potencia:

8

Número de contactos de control:

8

Tasa de voltaje:

48 V

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Zinc

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Conector, M12, conexión por desplazamiento del aislante, Cat.6A/Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER