WEIDMULLER - Conector H redondo LID 1,5F4RF 0,5-1,5mm² rojo - 9200700000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector H redondo LID 1,5F4RF 0,5-1,5mm² rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...1.5 mm²

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Aislamiento, color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200700000

Ref.Sonepar

568473

EAN

4032248410545

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...1.5 mm²

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Aislamiento, color:

Rojo

Tipo de conexión:

Conector de percusión

Conector de cables aislado LID 1,5F4 RF. Terminales planos, 0,5mm2-1,5mm2.rojo

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER