WEIDMULLER - Conector H redondo LID 6F5RF 4-6mm² amarillo - 9200720000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector H redondo LID 6F5RF 4-6mm² amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Aislamiento, color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200720000

Ref.Sonepar

568474

EAN

4032248410569

Sección transversal nominal desde/hasta:

4...6 mm²

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Aislamiento, color:

Amarillo

Tipo de conexión:

Conector de percusión

Conector de cables aislado LID 6,0F5 RF. Terminales planos, 4mm2-6mm2.amarillo