WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-BE 12 - 1995850000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 12
Entrada de intensidad nominal - 8 A
Tasa de voltaje - 200 V
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1995850000
Ref.Sonepar
333517
EAN
4032248926145
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
12
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tasa de voltaje:
200 V
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


