WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-BE 19 - 1170130000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-BE 19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 19

  • Tasa de voltaje - 100 V

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1170130000

Ref.Sonepar

270529

EAN

4032248962082

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

19

Tasa de voltaje:

100 V

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

no

Conectores para sensores y actuadores/Uso SAI-M23-BE-19.