WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-BE-L-4/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 8

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1995810000

Ref.Sonepar

238738

EAN

4032248925674

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

8

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

no

Conectoress para sensores y actuadores/Uso SAI-M23-BE-L-4/4. Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado / desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER