WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-KBC-0.08/0.56 - 1995860000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...0.56 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...0.56 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.08...0.56 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1995860000

Ref.Sonepar

270533

EAN

4032248926152

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.08...0.56 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.08...0.56 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.08...0.56 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Conectoress para sensores y actuadores/Contacto crimpado SAI-M23-KBC-0.08/0.56. Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.