WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-KBC-0.25/1.00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto - 8 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.25...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.25...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1995830000
Ref.Sonepar
238733
EAN
4032248925698
Tipo de contacto:
Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto:
8 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.25...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Diámetro de contacto de enganche:
1 mm
Contacto del material:
Cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


