WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-KBC-1 00/1.5 - 1170210000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-KBC-1 00/1.5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 1...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 1...1.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1170210000

Ref.Sonepar

270531

EAN

4032248962174

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...1.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...1.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Conectores para sensores y actuadores/Contacto crimpado SAI-M23-KBC-1.00-1.5.