WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-S-RM - 1169950000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector H SAI-M23-S-RM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Otros

  • Material de la carcasa - Otros

  • Receptáculo con revestimiento - Otros

  • Receptáculo de color - Otros

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1169950000

Ref.Sonepar

273857

EAN

4032248961092

Tipo de alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Receptáculo de color:

Otros

Apantallado:

sí

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Conectores para sensores y actuadores/Conector de instalación/Carcasa vacía SAIE-M23-S-RM.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER