WEIDMULLER - Conector H SAIB-WDF-8-M20 - 1383080000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apantallado - no
Número de polos - 8
Material de la carcasa - Metal
Grado de protección (IP), montado - IP67
Material anillo roscado - Fundición de zinc
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1383080000
Ref.Sonepar
332692
EAN
4050118185409
Apantallado:
no
Número de polos:
8
Material de la carcasa:
Metal
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Material anillo roscado:
Fundición de zinc
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Grado de contaminación (valor):
3
Material de superficie de contacto:
Oro


