WEIDMULLER - Conector HDC AOC 6 FS - 2466800000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Entrada de intensidad nominal - 40 A
Tasa de voltaje - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2466800000
Ref.Sonepar
317190
EAN
4050118501568
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


