WEIDMULLER - Conector HDC-CR16-5B gris - 1758490000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - sí
Longitud - 84.5 mm
Anchura - 34 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1758490000
Ref.Sonepar
333205
EAN
4032248019717
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
84.5 mm
Anchura:
34 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


