WEIDMULLER - Conector HDC HDD 42 MC - 1651170000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 42
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1651170000
Ref.Sonepar
114742
EAN
4008190299774
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
42
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...2.05 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
34 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


