WEIDMULLER - Conector HDC HQ 4/2 FC - 1003160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 4
Número de contactos de control - 2
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1003160000
Ref.Sonepar
233619
EAN
4032248698158
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
2
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...6 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
22.4 mm
Altura:
39.8 mm
Profundidad:
41.6 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


