WEIDMULLER - Conector HDC HQ 8 MC - 1919970000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 8
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1919970000
Ref.Sonepar
222335
EAN
4032248557943
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
8
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura de operación:
-40...-40 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...0.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...4 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
22.4 mm
Altura:
38.5 mm
Profundidad:
41.6 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


