WEIDMULLER - Conector HDC XX5E01 FMSRJ45-0100 - 2451080100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría - 5E
Longitud - 1 m
Tipo de conector, conexión 1 - Otros
Tipo de conector, conexión 2 - Otros
Conexión de conector de carcasa 1 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2451080100
Ref.Sonepar
287086
EAN
4050118467994
Categoría:
5E
Longitud:
1 m
Tipo de conector, conexión 1:
Otros
Tipo de conector, conexión 2:
Otros
Conexión de conector de carcasa 1:
Otros
Conexión de conector de carcasa 2:
Otros
Color cubierta:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Ninguno
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Negro
Grado de protección (IP):
IP00
Valor NVP:
63 %


