WEIDMULLER - Conector herramienta para prensar Orange Line ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector herramienta para prensar Orange Line ES EPG/HPG 60 WM 120

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2469610000

Ref.Sonepar

1111290

EAN

4050118484007

Conector herramienta para prensar, crimpado WM ES EPG/HPG 60 WM 120. Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables. Procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica. Amplio rango de prensado, hasta 300mm². Cabezal de prensado con giro rápido en 270°. Limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión. Control y supervisión electrónicos del proceso de prensado. Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna. Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB. Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 1,5 Ah.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER