WEIDMULLER - Conector IE-BI-RJ45-FJ-B - 1963840000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-BI-RJ45-FJ-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963840000

Ref.Sonepar

584976

EAN

4032248651894

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Otros

Conector RJ45 IE-BI-RJ45-FJ-B. Juego de bridas AWG 22, EIA / TIA 586 B, TIA-568B. FrontCom Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER