WEIDMULLER - Conector IE-BI-SCRJ2SC-MM-C - 1964430000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Apto para tipo de fibra - Modo múltiple

  • Tipo de conector - SC

  • Versión APC - no

  • Material de férula - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1964430000

Ref.Sonepar

568293

EAN

4032248649044

Modelo:

Bus (toma)

Apto para tipo de fibra:

Modo múltiple

Tipo de conector:

SC

Versión APC:

no

Material de férula:

Plástico

Color:

Otros

Conector SC IE-BI-SCRJ2SC-MM-C. Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Multimodo

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER