WEIDMULLER - Conector IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA - 1068820000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 80 mm
Altura - 52 mm
Profundidad - 61 mm
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1068820000
Ref.Sonepar
332467
EAN
4032248823918
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
80 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
61 mm
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Otros
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


