WEIDMULLER - Conector IE-FCI-PWCB-3A para fusible

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-FCI-PWCB-3A para fusible

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Herramienta especial necesaria - no

  • Apto para cable redondo - no

  • Apto para cable plano - no

  • Apto para conductor de cable litz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1543690000

Ref.Sonepar

885167

EAN

4050118348859

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

no

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

no

Conector IE-FCI-PWCB-3A para fusible Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Tipo de conexión: Otros Herramienta especial necesaria: no Apto para cable redondo: no Apto para cable plano: no Apto para conductor de cable litz: no Apto para conductor rígido: no

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER