WEIDMULLER - Conector IE-FCM-RJ45-C - 1018790000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-FCM-RJ45-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018790000

Ref.Sonepar

150414

EAN

4032248730056

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

no

Color:

Negro

Carcasas prefabricadas equipadas, IP65, cerrado. Las carcasas prefabricadas en un solo marco están equipadas con diferentes conectores. La carcasa de instalación básica fácil de instalar consta de una placa de inserción con dos conexiones de datos y una conexión de alimentación. Hay un enchufe para la fuente de alimentación o una inserción de datos para los servicios de red. La carcasa compacta es resistente a los golpes y cumple con la clase de protección IP 65. Las carcasas prefabricadas pueden equiparse opcionalmente con cerradura y llave.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER