WEIDMULLER - Conector IE-PH-V14M-RJ - 1011560000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22.3 mm
Altura - 26.8 mm
Profundidad - 72.45 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1011560000
Ref.Sonepar
568040
EAN
4032248718696
Anchura:
22.3 mm
Altura:
26.8 mm
Profundidad:
72.45 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Otros
Número RAL:
0
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Tipo de receptáculo:
Cerrado
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Receptáculo lado a lado:
no
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


