WEIDMULLER - Conector IE-PI-RJ45-FH-P - 1132030000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-PI-RJ45-FH-P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 5

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1132030000

Ref.Sonepar

212799

EAN

4032248912131

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

5

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Color:

Otros

Transparente:

no

Conector RJ45 IE-PI-RJ45-FH-P. Conector macho RJ45 sin herramientas, PROFINET

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER