WEIDMULLER - Conector IE-PS-RJ45-FH-180-P-1. 6 - 1992840000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-PS-RJ45-FH-180-P-1. 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 5

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1992840000

Ref.Sonepar

333516

EAN

4050118378023

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

5

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Conector RJ45 IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6, recto, cat.5 (ISO/IEC 11801). Conector RJ45 que no necesita herramientas, de conformidad con IEC 60603-7-51, para diámetros básicos de 0,85 a 1,6 mm y AWG 22-27.